Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2036 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
Sicherheitstechnik (762 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
  • Potentiometer mit Halter
  • Komplettgerät
  • Widerstand: 10k Ohm
  • Farbe: schwarz
  • Schutzart: IP66
  • Einbaudurchmesser: 22 mm
  • Rändelknopf
  • Skala weiß 1...10
  • Material: Kunststoff/Metall
  • Anschluss: Schraubklemmen

Potentiometer Schneider Electric Harmony XB4BD912R10K

Artikelnummer: 109805
EAN: 3606480985010
Passendes Zubehör
Technische Daten

Potentiometer

10k Ohm

Harmony

schwarz

keine

rund

ja

keine

≤ 30 V AC/≤ 42 V DC

nein

Schraubklemmen

Kunststoff
Metall

-25 °C

70 °C

IP66

UL
CE
BUREAU VERITAS
CSA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Potentiometer Schneider Electric Harmony XB4BD912R10K
Das Potentiometer Harmony XB4BD912R10K von Schneider Electric mit einem Widerstand von 10k Ohm ist ein Komplettgerät und hat einen Einbaudurchmesser von 22 mm. Es ist einfach zu installieren, verfügt über einen Rändelknopf und eine weiße Skala von 1 bis 10. Das Potentiometer XB4BD912R10K erfüllt alle international relevanten Normen für einen weltweiten Einsatz und eignet sich für Anwendungen in allen Industriebereichen, dem Maschinen- und Schaltschrankbau sowie in der Gebäudetechnik.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0