• Potentiometer mit Halter
  • Komplettgerät
  • Widerstand: 4,7k Ohm
  • Farbe: schwarz
  • Schutzart: IP66
  • Einbaudurchmesser: 22 mm
  • Rändelknopf
  • Skala weiß 1...10
  • Material: Kunststoff/Metall
  • Anschluss: Schraubklemmen

Potentiometer Schneider Electric Harmony XB4BD912R4K7

Artikelnummer: 109804
EAN: 3606480985003
Passendes Zubehör
Technische Daten

Potentiometer

4,7k Ohm

Harmony

schwarz

keine

rund

ja

keine

≤ 30 V AC/≤ 42 V DC

nein

Schraubklemmen

Kunststoff
Metall

-25 °C

70 °C

IP66

UL
CE
BUREAU VERITAS
CSA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Potentiometer Schneider Electric Harmony XB4BD912R4K7
Das Potentiometer Harmony XB4BD912R4K7 von Schneider Electric mit einem Widerstand von 4,7k Ohm ist ein Komplettgerät und hat einen Einbaudurchmesser von 22 mm. Es ist einfach zu installieren, verfügt über einen Rändelknopf und eine weiße Skala von 1 bis 10. Das Potentiometer XB4BD912R4K7 erfüllt alle international relevanten Normen für einen weltweiten Einsatz und eignet sich für Anwendungen in allen Industriebereichen, dem Maschinen- und Schaltschrankbau sowie in der Gebäudetechnik.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0