Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Potenzialverteiler
  • Nennspannung: 250 V
  • Nennstrom: 17,4 A
  • Leiterquerschnitt: 0,14...2,5 mm²
  • Anschlussart: Push-in
  • Anzahl Anschlüsse: 16
  • Polzahl: 2
  • Maße (B x L): 8,3 x 64 mm
  • Farbe: blau (für sichere Stromkreise in explosionsgefährdeten Bereichen)
  • Farbe Anschlusselemente: schwarz
  • Montage: NS 35/7,5 u. NS 35/15

Potenzialverteiler PHOENIX 3270126 - PTRV 4-PV BU/BK

Artikelnummer: 104598
EAN: 4046356943826
Passendes Zubehör
Technische Daten

Potenzialverteiler

PTRV

2

4

16

1

1,5 mm²

Push-in

20 A

250 V

17,5 A

blau

schwarz

8,3 mm

64 mm

55,5 mm

63 mm

8...10 mm

0,14 mm²

2,5 mm²

0,14 mm²

1,5 mm²

PA

-60 °C

125 °C

cULus
UL
CE
EAC
CSA
cUL
CB Scheme
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Potenzialverteiler PHOENIX 3270126 - PTRV 4-PV BU/BK
Der kompakte Potenzialverteiler 3270126 - PTRV 4-PV BU/BK von PHOENIX CONTACT, mit einer Nennspannung von 250 V und einem Nennstrom von 17,5 A, verfügt über 16 schwarze Push-in-Anschlüsse. Die Verdrahtung erfolgt werkzeuglos und jeder Anschluss kann über einen Prüfabgriff mittels allen gängigen Prüfspitzen geprüft werden. Montiert wird der Potenzialverteiler PTRV 4-PV BU/BK auf einer Tragschiene.

Die Potenzialverteiler von PHOENIX CONTACT können an Rangierverteiler angereiht werden und bieten eine Platzersparnis von bis zu 35 % in Ihrem Schaltschrank. Durch die platzsparende kompakte Bauform und die individuelle Zuordnung von Leiter und Klemmstelle ermöglichen sie ein fehlerfreies und sicheres Arbeiten.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0