PHOENIX CONTACT

Potenzialverteiler PHOENIX 3270247 - PTRV 4-PV /BU

Artikelnummer: 104597
EAN: 4055626282527
  • Potenzialverteiler
  • Nennspannung: 250 V
  • Nennstrom: 17,4 A
  • Leiterquerschnitt: 0,14...2,5 mm²
  • Anschlussart: Push-in
  • Anzahl Anschlüsse: 16
  • Polzahl: 2
  • Maße: (B x L): 8,3 x 64 mm
  • Farbe: grau
  • Farbe Anschlusselemente: blau
  • Montage: NS 35/7,5 u. NS 35/15
Einloggen und Bewertung schreiben
-25 % UVP: 7,91
5,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand heute
Passende Zubehörgruppen
Tragschiene PHOENIX 1207640 - NS 35/7,5 PERF 755MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 7,5 mm, Breite: 35 mm, Länge: 755 mm
Artikelnummer: 100853
-32 % UVP: 2,96
2,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Tragschiene PHOENIX 1207653 - NS 35/7,5 PERF 955MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 7,5 mm, Breite: 35 mm, Länge: 955 mm
Artikelnummer: 100854
-31 % UVP: 3,76
2,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Tragschiene PHOENIX 1207679 - NS 35/15 PERF 755MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 15 mm, Breite: 35 mm, Länge: 755 mm
Artikelnummer: 100851
-31 % UVP: 4,91
3,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Tragschiene PHOENIX 1207682 - NS 35/15 PERF 955MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 15 mm, Breite: 35 mm, Länge: 955 mm
Artikelnummer: 100852
-31 % UVP: 6,22
4,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Tragschienen zuklappen
Zackband PHOENIX 0803480 - ZB8,3,LGS: 1-10
Zackband, Streifen, Weiß, Beschriftet: Fortlaufende Zahlen 1-10, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, Für Klemmenbreite: 8,3 mm, Schriftfeldgröße: 8,3 x 10,5 mm
Artikelnummer: 104572
-24 % UVP: 0,79
0,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Zackband PHOENIX 0803480 - ZB8,3,LGS: 11-20
Zackband, Streifen, Weiß, Beschriftet: Fortlaufende Zahlen 11-20, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, Für Klemmenbreite: 8,3 mm, Schriftfeldgröße: 8,3 x 10,5 mm
Artikelnummer: 104573
-24 % UVP: 0,79
0,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Zackband PHOENIX 0803480 - ZB8,3,LGS: 21-30
Zackband, Streifen, Weiß, Beschriftet: Fortlaufende Zahlen 21-30, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, Für Klemmenbreite: 8,3 mm, Schriftfeldgröße: 8,3 x 10,5 mm
Artikelnummer: 104574
-24 % UVP: 0,79
0,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Zackband 8,3 mm zuklappen
Distanzplatte PHOENIX 3270151 - D-PTRV 4 WH
Abschlussdeckel D-PTRV 4 W für Rangierverteiler, Zur freien Beschriftung, Maße: (L x B x H): 63,6 x 3,8 x 48,9 mm, Farbe: weiß, Material: PA
Artikelnummer: 104569
-22 % UVP: 0,58
0,45
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferbar in 5 Tagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Distanzplatte PHOENIX 3270163 - DP-PTRV 4
Distanzplatte DP-PTRV 4 für Rangierverteiler, Maße: (L x B x H): 63,6 x 8,3 x 54 mm, Farbe: grau, Material: PA
Artikelnummer: 104567
-26 % UVP: 1,21
0,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Endhalter PHOENIX 3022218 - CLIPFIX 35
Schnellmontage-Endhalter, Für 35 mm NS 35/7,5 oder NS 35/15 Tragschiene, Bestückbar mit Zackband ZB 8, Klemmleistenmarker KLM 2, Breite: 9,5 mm, Farbe: Grau
Artikelnummer: 100847
-34 % UVP: 0,61
0,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Endhalter PHOENIX 3022276 - CLIPFIX 35-5
Schnellmontage-Endhalter, Für Tragschiene NS 35/7,5 oder Tragschiene NS 35/15, Bestückbar mit Zackband ZB 5 , Klemmleistenmarker KLM Parkmöglichkeit für FBS...5, FBS...6, Breite: 5,15 mm, Farbe: Grau
Artikelnummer: 100848
-34 % UVP: 0,61
0,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Zubehör Verteiler PTRV 4 zuklappen

Technische Daten
Allgemeine Daten

2
4
16
1
1,5 mm²
Push-in

Elektrische Daten

20 A
250 V
17,5 A

Mechanische Daten

grau
blau
8,3 mm
64 mm
55,5 mm
63 mm
8...10 mm
0,14 mm²
2,5 mm²
0,14 mm²
1,5 mm²
PA

Umgebungsbedingungen

-60 °C
125 °C

Weitere Informationen

cULus
UL
EAC
CSA
cUL
CB Scheme
DNV GL

Klassifizierung

27-14-11-20
EC000897
85369010

Erweiterte Artikelbeschreibung
Potenzialverteiler PHOENIX 3270247 - PTRV 4-PV /BU
Der kompakte Potenzialverteiler 3270247 - PTRV 4-PV /BU von PHOENIX CONTACT, mit einer Nennspannung von 250 V und einem Nennstrom von 17,5 A, verfügt über 16 blaue Push-in-Anschlüsse. Die Verdrahtung erfolgt werkzeuglos und jeder Anschluss kann über einen Prüfabgriff mittels allen gängigen Prüfspitzen geprüft werden. Montiert wird der Potenzialverteiler PTRV 4-PV /BU auf einer Tragschiene.

Die Potenzialverteiler von PHOENIX CONTACT können an Rangierverteiler angereiht werden und bieten eine Platzersparnis von bis zu 35 % in Ihrem Schaltschrank. Durch die platzsparende kompakte Bauform und die individuelle Zuordnung von Leiter und Klemmstelle ermöglichen sie ein fehlerfreies und sicheres Arbeiten.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen