• SIMATIC ET 200SP
  • Potenzialverteilermodul
  • PotDis-BaseUnit
  • PotDis-BU Typ P2
  • dunkel
  • 1 x P1-Potenzial
  • 17 x P2-Potenzial
  • Push-In-Klemmen
  • P1-
  • P2- und AUX-Schiene nach links gebrückt
  • Farbcode: CC63
  • Anschluss: Push-In-Klemmen

Potenzialverteilermodul Siemens SIMATIC ET 200SP PotDis-BaseUnit - 6ES7193-6UP00-0BP2

Artikelnummer: 110678
EAN: 4047623409540
Passendes Zubehör
Technische Daten

Potenzialverteiler

48 V DC

10 A

15 x 117 x 35 mm

Push-in

-30 °C

50 °C

cULus
CE
EAC
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Potenzialverteilermodul Siemens SIMATIC ET 200SP PotDis-BaseUnit - 6ES7193-6UP00-0BP2
Das SIMATIC ET 200SP Potenzialverteilermodul – 6ES7193-6UP00-0BP2 von Siemens ist eine PotDis-BaseUnit vom Typ P2 zur effizienten Verteilung von Spannungen innerhalb des ET 200SP Automatisierungssystems. Es verfügt über 1 x P1-Potenzial und 17 x P2-Potenzial und ist mit Push-In-Klemmen für eine schnelle und sichere Verdrahtung ausgestattet. Die P1-, P2- und AUX-Schiene sind nach links gebrückt, wodurch eine durchgehende Potenzialversorgung gewährleistet wird. Dank des Farbcodes CC63 ist das Modul leicht identifizierbar und ermöglicht eine übersichtliche Integration in das System. Es eignet sich ideal für dezentrale Automatisierungslösungen, reduziert den Verdrahtungsaufwand und sorgt für eine strukturierte Stromverteilung im Schaltschrank.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0