• SIMATIC ET 200SP
  • Potenzialverteilermodul
  • PotDis-BaseUnit
  • PotDis-BU Typ P1
  • hell
  • 17 x P1-Potenzial
  • 1 x P2-Potenzial
  • Push-In-Klemmen
  • P1-
  • P2- und AUX-Schiene nach links unterbrochen
  • Farbcode: CC63
  • Anschluss: Push-In-Klemmen

Potenzialverteilermodul Siemens SIMATIC ET 200SP PotDis-BaseUnit - 6ES7193-6UP00-0DP1

Artikelnummer: 110679
EAN: 4047623409519
Passendes Zubehör
Technische Daten

Potenzialverteiler

48 V DC

10 A

15 x 117 x 35 mm

Push-in

-30 °C

50 °C

cULus
CE
EAC
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Potenzialverteilermodul Siemens SIMATIC ET 200SP PotDis-BaseUnit - 6ES7193-6UP00-0DP1
Das SIMATIC ET 200SP Potenzialverteilermodul – 6ES7193-6UP00-0DP1 von Siemens ist eine PotDis-BaseUnit vom Typ P1 zur effizienten Spannungsverteilung innerhalb des ET 200SP Automatisierungssystems. Es verfügt über 17 x P1-Potenzial und 1 x P2-Potenzial und ist mit Push-In-Klemmen für eine einfache und sichere Verdrahtung ausgestattet. Die P1-, P2- und AUX-Schiene sind nach links unterbrochen, wodurch eine gezielte Potenzialtrennung ermöglicht wird. Der Farbcodes CC63 erleichtert die Identifikation und sorgt für eine übersichtliche Systemintegration. Das Modul ist ideal für dezentrale Automatisierungslösungen, reduziert den Verdrahtungsaufwand und ermöglicht eine strukturierte Stromverteilung im Schaltschrank.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0