• Sensorleitung
  • Leitungsquerschnitt: 3 x 0,34 mm²
  • Geschirmt
  • Schwarz
  • PUR Außenmantel
  • PP Aderisolation
  • Schleppkettentauglich
  • Halogenfrei
  • Flammwidrig
  • Verpackungseinheit: Meterware

     

    *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***

PUR Sensorleitung, geschirmt LAPP UNITRONIC SENSOR FD Lif9YC11Y 3x0,34 - 7038885

Artikelnummer: 102821
EAN: 4044776096924
Passendes Zubehör
Technische Daten

Sensorkabel

3

ja

0,34 mm²

ja

ja

Meterware

300 V

3000 V

schwarz

4,3 mm

10 x Kabel Ø

5 x Kabel Ø

PUR

-40...80 °C

-25...80 °C

cRUus
CE
RoHS
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
PUR Sensorleitung, geschirmt LAPP UNITRONIC SENSOR FD Lif9YC11Y 3x0,34 - 7038885
Die Sensorleitung 7038885 - UNITRONIC SENSOR FD Lif9Y11Y 3X0,34 von LAPP mit einem Leitungsquerschnitt 3 x 0,34 mm² ist geschirmt und besitzt einen PUR Außenmantel. Die Aderisolation des UNITRONIC SENSOR FD Lif9YC11Y 3x0,34 wird über das Material PP gewährleistet.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0