• Sensorleitung
  • Leitungsquerschnitt: 4 x 0,25 mm²
  • Schwarz
  • PUR Außenmantel
  • PP Aderisolation
  • Schleppkettentauglich
  • Halogenfrei
  • Flammwidrig
  • Verpackungseinheit: Meterware

     

    *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***

PUR Sensorleitung, hochflexibel LAPP UNITRONIC SENSOR FD Lif9Y11Y 4x0,25 - 7038890

Artikelnummer: 103793
EAN: 4044777472314
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Sensorkabel

6

4

0,25 mm²

ja

ja

Meterware

300 V

3000 V

schwarz

3,8 mm

10 x Kabel Ø

5 x Kabel Ø

PUR

-40...80 °C

-25...80 °C

Erweiterte Artikelbeschreibung
PUR Sensorleitung, hochflexibel LAPP UNITRONIC SENSOR FD Lif9Y11Y 4x0,25 - 7038890
Die Sensorleitung 7038890 - UNITRONIC SENSOR FD Lif9Y11Y 4x0,25 von LAPP mit einem Leitungsquerschnitt 4 x 0,25 mm² besitzt einen PUR Außenmantel. Die Aderisolation des UNITRONIC SENSOR FD Li9Y11Y 4x0,25 wird über das Material PP gewährleistet.
Kundenbewertungen
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0