Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse


Produktfamilien-Highlights:

  • Radar-Füllstandsensor
  • Medien: Flüssigkeiten oder Schüttgüter
  • Messbereich max: 20 m bei Flüssigkeiten/10 m bei Schüttgütern
  • Messgenauigkeit: +/- 2 mm
  • Prozessanschluss: Gewinde/Überwurfflansch
  • Prozessdruckbereich: -1…3 bar
  • Prozesstemperaturbereich: -40…80 °C
  • Kabellänge: konfigurierbar
Konfigurierbar

Radar-Füllstandsensor Endress+Hauser Micropilot FMR20

Der Radar-Füllstandsensor Micropilot FMR20 von Endress+Hauser bietet kontinuierliche berührungslose Füllstandsmessung. Durch das innovative Chipdesign und der kompakten Bauform passt das Gerät perfekt in Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen. Geliefert wird der Radar-Füllstandsensor Micropilot FMR20 mit einem maximalen Messbereich von 20 m bei Flüssigkeiten und 10 m bei Schüttgütern. Kommunikation und Einstellung erfolgen über HART, Bluetooth oder Modbus. Internationale Ex-Zulassungen sind verfügbar.

Artikelnummer: 500074
ab 702,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Suchen Sie eine andere Produktvariante für Ihre Applikation?
Nutzen Sie den NEUEN! Automation24 Konfigurator, wählen Sie aus zahlreichen Optionen und konfigurieren Sie sich das Produkt, das am besten zu Ihrer Applikation passt!

Konfigurator

Wählen Sie die gewünschte Konfiguration für Radar-Füllstandsensor Endress+Hauser Micropilot FMR20


zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Wählen Sie Ihre Optionen aus. Dann sehen Sie Preis und Lieferzeit. Nach Beenden der Konfiguration können Sie das Produkt bestellen.
Beenden Sie die Auswahl Ihrer Optionen. Dann können Sie das Produkt direkt bestellen.
Das Produkt mit Ihren ausgewählten Optionen ist bereit für die Bestellung beim Hersteller.
Bestellcode: {bestellCode}
Das konfigurierte Produkt wird vom Hersteller individuell für Sie angefertigt und ist daher von der Rückgabe ausgeschlossen. Wir werden es so schnell wie möglich versenden.
Projektliste
Projektliste
Technische Daten

Radar-Füllstandsensor

Radar - Time of Flight (freistrahlend)

20 m

Bluetooth
HART
Modbus

flüssige Medien
Schüttgüter

5...30 V DC

DC

abhängig von Konfiguration

-1...3 bar

abhängig von Konfiguration

PBT
PVDF

PVDF

-40...60 °C

80 °C

IP66/IP68

ATEX
CE
CSAus
UKCA
IECEx
NEPSI
INMETRO
JPN