Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2102 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (395 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (763 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Radar-Füllstandsensor
  • Zugelassen als Überfüllsicherung
  • Medien: Flüssigkeiten/Schüttgüter
  • Messbereich max.: 20 m
  • Ausgang: HART/4…20 mA
  • Schnittstelle: Bluetooth
  • Prozessanschluss: G1 1/2
  • Elektrischer Anschluss: Kabelverschraubung M20
  • Prozessdruckbereich: -1...3 bar
  • Prozesstemperaturbereich: -40...80 °C
  • Schutzart: IP66/IP67
  • WHG Zulassung
  • VLAREM Zulassung

Radar-Füllstandsensor VEGA VEGAPULS 31 PS31.XXWXXGMHB - RA-222 28M

Artikelnummer: 111647
EAN: 4250738174368
Passendes Zubehör
Technische Daten

Radar-Füllstandsensor

FMCW

Flüssigkeiten
Schüttgüter

20 m

Tasten
Bluetooth
HART

± 2 mm

12...35 V DC

4-20 mA
HART

-1...3 bar

G 1 1/2 Außengewinde

M20 x 1,5

10 m

PVDF

Kunststoff

-40...70 °C

-40...80

IP66/IP67

Bluetooth

CE
RCM
UKCA
WHG
VLAREM

Erweiterte Artikelbeschreibung
Radar-Füllstandsensor VEGA VEGAPULS 31 PS31.XXWXXGMHB - RA-222 28M
Der Radar-Füllstandsensor VEGAPULS 31 (PS31.XXWXXGMHB - RA - 222 28M) von VEGA ist ein Sensor für die berührungslose Füllstandmessung von Flüssigkeiten z.B in der Wasseraufbereitung, in Pumpstationen oder Regenüberlaufbecken und Schüttgütern in kleinen Schüttgutsilos oder offenen Containern. Die 80 GHz Radar-Technologie gewährleistet einen wartungsfreien Betrieb in einfachen Anwendungen, wobei die Einstellung über Vor-Ort-Anzeige und 3-Tasten-Bedienung, Smartphone oder die VEGA Tools-App erfolgt. Unabhängig davon, ob es sich bei dem Medium um eine Flüssigkeit oder Schüttgut handelt, erfolgt die Füllstandmessung des Radar-Füllstandsensors VEGAPULS 31 (PS31.XXWXXGMHB - RA - 222 28M) bis zu einem Bereich von 20 m mit einer Genauigkeit von ±2 mm. Mit Zugelassen als Überfüllsicherung mit WHG und VLAREM.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0