• Sechskant Messing Reduzierung
  • Außengewinde: M25 x 1,5
  • Innengewinde: M20 x 1,5
  • Temperaturbereich -30...100 °C
  • Dichtung: O-Ring NBR
  • Schutzart: IP68 (5 bar)

Reduzierung LAPP SKINDICHT MR-M 6kt. 25x1,5/20x1,5+O-RING - 52101968

Artikelnummer: 109288
EAN: 4044773471847
Technische Daten

Reduzierung

vernickelt

20 mm

Messing, vernickelt

22

-30 °C

100 °C

IP68

Erweiterte Artikelbeschreibung
Reduzierung LAPP SKINDICHT MR-M 6kt. 25x1,5/20x1,5+O-RING - 52101968
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0