• Sechskant Messing Reduzierung
  • Außengewinde: M32 x 1,5
  • Innengewinde: M25 x 1,5
  • Temperaturbereich -30...100 °C
  • Dichtung: O-Ring NBR
  • Schutzart: IP68 (5 bar)

Reduzierung LAPP SKINDICHT MR-M 6kt. 32X1,5/25X1,5+O-RING - 52101973

Artikelnummer: 104535
EAN: 4044773471878
Technische Daten

Reduzierung

vernickelt

32 mm

Messing, vernickelt

36

-30 °C

100 °C

IP68

Erweiterte Artikelbeschreibung
Reduzierung LAPP SKINDICHT MR-M 6kt. 32X1,5/25X1,5+O-RING - 52101973
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0