• Sechskant Messing Reduzierung
  • Außengewinde: M40 x 1,5
  • Innengewinde: M32 x 1,5
  • Temperaturbereich -30...100 °C
  • Dichtung: O-Ring NBR
  • Schutzart: IP68 (5 bar)

Reduzierung LAPP SKINDICHT MR-M 6kt. 40x1,5/32x1,5+O-RING - 52101975

Artikelnummer: 104928
EAN: 4044773471892
Technische Daten

Reduzierung

vernickelt

M40 x 1,5

Messing, vernickelt

43

-30 °C

100 °C

IP68

Erweiterte Artikelbeschreibung
Reduzierung LAPP SKINDICHT MR-M 6kt. 40x1,5/32x1,5+O-RING - 52101975
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0