• Tripel-Reflektor-Set für Reflexions-Lichtschranken PRK von Leuze
  • Für Rundstange 14 mm
  • Reflexionsfläche: 46 x 30 mm
  • Klemmbar
  • 360°-drehbar
  • Schwenkbar
  • Reflektorform: rechteckig
  • Material Befestigung: Stahl verzinkt/Aluminium
  • Material Reflektor: Kunststoff

Reflektor-Set Leuze BTU 934M-D14-90 - 50120010

Artikelnummer: 105833
EAN: 4250738117990
Technische Daten

Tripel-Reflektor-Set

46 x 30 mm

rechteckig

Aluminium
Kunststoff
Stahl

-40 °C

70 °C

Erweiterte Artikelbeschreibung
Reflektor-Set Leuze BTU 934M-D14-90 - 50120010
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0