• Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Digitale Ausgänge: 2
  • OUT 1: Hellschaltung (PNP)
  • OUT 2: Dunkelschaltung (PNP)
  • Betriebsreichweite: weiß (90 %) 0,005...0,45 m/grau (18 %) 0,01...0,34 m/schwarz (6 %) 0,015...0,22 m
  • Grenzreichweite max.: 0,45 m
  • Einstellung: Mehrgangspindel
  • Einstellbereich: 15...450 mm
  • Lichtquelle: LED rot
  • Versorgungsspannung: 10-30 V DC
  • Schaltfrequenz: 1.000 Hz
  • Umgebungstemperatur: -40...60 °C
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Baulänge: 18,3 mm
  • Anschluss: M8-Steckverbindung (4-polig)

Reflexionslichttaster Leuze HT3C/4P-M8 - 50129375

Artikelnummer: 105865
EAN: 4250738118300
Passendes Zubehör
Technische Daten

Reflexionslichttaster

Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung

0,45 m

3C

0,005...0,45 m

Rotlicht

633 nm

quaderförmig

Mehrgangspindel

LED

10 V

30 V

DC

PNP

Hell-/Dunkelschaltung

1000 Hz

ja

ja

11,4 x 34,2 mm

18,3 mm

Stecker M8 (4-polig)

ABS
PC

PMMA

-40 °C

60 °C

IP67/IP69K

Fabrikautomation

cULus
CE
Ecolab
UKCA

Ecolab-Zertifizierung

nein

Erweiterte Artikelbeschreibung
Reflexionslichttaster Leuze HT3C/4P-M8 - 50129375
Der Reflexionslichttaster HT3C/4P-M8 - 50129375 von Leuze mit Hintergrundausblendung ist ideal zur Positionserfassung in der Verpackungs- und Fördertechnik sowie der Fabrikautomation. Er verfügt über zwei digitale Ausgänge (OUT 1: Hellschaltung (PNP), OUT 2: Dunkelschaltung (PNP), eine Schaltfrequenz von 1.000 Hz und ist mit einer roten LED-Lichtquelle ausgestattet.

Der Reflexionslichttaster HT3C/4P-M8 - 50129375 bietet eine Betriebsreichweite von 0,005...0,45 m und eine Grenzreichweite von max. 0,45 m. Die Schutzart IP67/IP69K und ein möglicher Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von -40 bis 60 °C ermöglichen auch einen Einsatz in rauen Industrieumgebungen. Der Anschluss erfolgt über eine 4-polige M8-Steckverbindung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0