• Regelungs-Fußschalter mit Pedal
  • Komplettgerät
  • Ausgang: 4-20 mA
  • Meldekontakte: 1 x Schließer (PNP)
  • Ausführung: offen
  • Schutzart: IP65
  • Gehäuse: schwarz/rot
  • Material Gehäuse: Aluminium-Druckguss
  • Material Pedal: PA
  • Anschluss: Schraubklemmen

Regelungs-Fußschalter BERNSTEIN F1-AI4-20mA - 6161500726

Artikelnummer: 108288
EAN: 4024337063664
Passendes Zubehör
Technische Daten

Regelungs-Fußschalter

tastend

keine

1 x Schließer (NO)

4-20 mA

12...26 V DC

0,2 A

schwarz/rot

70 mm

60 mm

220 mm

Schraubklemmen

PA
Aluminium-Druckguss

-30 °C

80 °C

IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
Regelungs-Fußschalter BERNSTEIN F1-AI4-20mA - 6161500726
Der Regelungs-Fußschalter F1-AI4-20mA - 6161500726 von BERNSTEIN mit Pedal und einem analogen 4-20 mA-Ausgang verfügt über einen Schließerkontakt. Geeignet ist er insbesondere zur Drehzahlreglung. Er hat ein schwarz/rotes Aluminiumgehäuse und die Schutzart IP65. Der Pedalschalter F1-AI4-20mA - 6161500726 erfüllt alle international relevanten Normen für einen weltweiten Einsatz in Anwendungen aller Industriebereiche.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0