• RFID-Betätiger
  • PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat.4
  • Maße Gehäuse (B x H x T): 15 x 36 x 26 mm
  • Schutzart: IP69K

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***

RFID-Betätiger BERNSTEIN SRF-0 - 6075687078

Artikelnummer: 108293
EAN: 4024337092480
Technische Daten

Betätiger (RFID)

SRF

PL e/Kat. 4

SIL 3

20 Jahre

15 mm

36 mm

26 mm

PA 66
PA 6

-25 °C

70 °C

IP69K

EN IEC 62061
EN ISO 13849-1

CE
TÜV

Erweiterte Artikelbeschreibung
RFID-Betätiger BERNSTEIN SRF-0 - 6075687078
Der RFID-Betätiger SRF-0 - 6075687078 von BERNSTEIN erfüllt die Anforderungen nach PL e/Kategorie 4 und dient, in Verbindung mit RFID-Sicherheitssensoren von BERNSTEIN, der Stellungsüberwachung seitlich verschiebbarer, drehbarer oder abnehmbarer Schutzeinrichtungen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0