• RFID-Betätiger
  • Codierung: vollcodiert
  • Sensorprinzip: Transponder
  • Schutzart: IP6K9K
  • Abmessungen: 37 x 18 x 18 mm
  • Verpackungseinheit: 1 Stück

RFID-Betätiger Pilz 541180

Artikelnummer: 113467
EAN: 4046548058826
Passendes Zubehör
Technische Daten

Betätiger

PSENcode

vollcodiert

quaderförmig

18 mm

37 mm

18 mm

PBT

-25 °C

60 °C

IP6K9K

cULus
CE
EAC
TÜV
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
RFID-Betätiger Pilz 541180
Der Pilz PSEN cs4.1 mit der Bestellnummer 541180 ist ein vollcodierter RFID-Betätiger für Sicherheitsschalter der Serie PSENcode 4.x. Der Betätiger arbeitet nach dem Transponderprinzip, besitzt ein Gehäuse aus PBT und misst 37 x 18 x 18 mm. Die Schutzart beträgt IP6K9K. Der Lieferumfang umfasst einen Betätiger.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0