Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2150 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (392 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (19 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (29 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (766 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (235 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (201 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse
Industriegehäuse (1415 Ergebnisse) Alle anzeigen
Gehäuse Gehäuse Kompakt-Schaltschränke Kompakt-Schaltschränke Kabelverschraubungen / Kabeldurchführungen Kabelverschraubungen / Kabeldurchführungen Gehäusezubehör Gehäusezubehör
Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik
Verbindungstechnik (1754 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sensor-/Aktor-Verkabelung Sensor-/Aktor-Verkabelung Industriesteckverbinder Industriesteckverbinder Kabel / Leitungen Kabel / Leitungen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Installations- & Montagematerial Installations- & Montagematerial
Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00 €
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • RiLineX Geräteadapter mit Anschlussleitung
  • 3-polig
  • Zur Montage von Betriebsmitteln auf Tragschiene (z.B. Motorstarter)
  • Vorkonfektionierte Anschlussleitung (Länge: 160 mm)
  • Aufrastmontage mit Einstellung auf Sammelschienen 5 - 10 mm
  • Bemessungsstrom: bis 100 A
  • Bemessungsspannung: bis 690 V AC / 600 V DC
  • Abmessungen (B x H x T): 54 x 240 x 37 mm
  • Schutzart: IP2XB
  • Leitungsabgang unten
  • Inkl. montierter Tragschiene
  • Verpackungseinheit: 4 Stück

RiLineX Geräteadapter Rittal RX 9360.760

Artikelnummer: 112552
EAN: 4028177996991
Technische Daten

Geräteadapter

65 A

3

54 mm

239,4 mm

36,2 mm

Erweiterte Artikelbeschreibung
RiLineX Geräteadapter Rittal RX 9360.760
Der RiLineX Geräteadapter RX 9360.760 von Rittal dient zur Montage von Betriebsmitteln auf einer Tragschiene im RiLineX Sammelschienensystem. Die integrierte Anschlussleitung ermöglicht eine schnelle und einfache elektrische Anbindung ohne zusätzlichen Verdrahtungsaufwand.Durch die vormontierte Tragschiene lassen sich Geräte wie Motorstarter sicher und positionsstabil montieren. Die Aufrastmontage sorgt für eine schnelle Installation, während sich der Geräteadapter automatisch an Sammelschienen mit 5 bis 10 mm Stärke anpassen lässt.Der Geräteadapter ist für Anwendungen bis 100 A ausgelegt und eignet sich besonders für leistungsstärkere Verbraucher in kompakten und standardisierten Aufbauten. Durch die vorkonfektionierte Anschlussleitung wird die Montagezeit reduziert und eine einfache sowie sichere Installation gewährleistet.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0