Produktfamilien-Highlights:

  • UltraFlex (Hochflexibel)
  • RJ45-Patchkabel Cat.6A
  • Geschirmt
  • Außenmantel: LSOH

RJ45-Patchkabel TTL Network 1812-UF Cat.6A S/FTP LSOH UltraFlex

Artikelnummer: 500163
Technische Daten

UltraFlex

CAT 6A

ja

RJ45 Stecker

gerade

8

RJ45 Stecker

gerade

8

schwarz

LSZH/LSOH

PC

-20 °C

80 °C

IP20

CE
UKCA

ja

ja

Erweiterte Artikelbeschreibung
RJ45-Patchkabel TTL Network 1812-UF Cat.6A S/FTP LSOH UltraFlex
Das RJ45-Patchkabel - 1812- XX -UF von TTL Network, ein hochflexibles UltraFlex Cat.6A Patchkabel das deutlich kleinere Biegeradien im Vergleich zu Standard PVC- und Standard LSZH-Kabeln ermöglicht. Biegeradien bis zu minimal 10 mm sind realisierbar. Deutlich längere Haltbarkeit im Vergleich zu Standard-Patchkabeln bei Anwendungen in “Bewegung” oder bei häufiger Handhabung. Es sind bis zu 8500 Bewegungszyklenn möglich. Ideal um den hohen Anforderungen an bewegliche, enge und dynamische Installationen gerecht zu werden. Jetzt entdecken und auf das Original setzen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0