Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Amperometrischer Sauerstoffsensor
  • Messbereich: 0...100 mg/l; 0...1.000 % SAT; 0...2.000 hPa
  • Ansprechzeit: t₉₀ 3 Minuten/t₉₈ 8 Minuten
  • Prozessdruck: max. 5 bar
  • Prozesstemperatur: -5...60 °C
  • Schutzart: IP68
  • Schnittstellen: Memosens
  • Prozessanschluss: Pg 13,5

Sauerstoffsensor Endress+Hauser Memosens COS51E-AA26TN

Artikelnummer: 108448
EAN: 4250738133945
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Sauerstoffsensor

amperometrisch

Sauerstoffmessung

Wasser
Abwasser

0...1000 % SAT
0...2000 hPa
0...100 mg/l

5 bar

Pg 13,5

Memosens-Steckkopf

POM
Silber
Gold
Silberbromid

-5 °C

60 °C

-5 °C

60 °C

IP68

Memosens

CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Sauerstoffsensor Endress+Hauser Memosens COS51E-AA26TN
Der digitale Sauerstoffsensor Memosens COS51E-AA26TN von Endress+Hauser dient der präzisen amperometrischen Messung von gelöstem Sauerstoff in Wasser oder Abwasser und findet seine Anwendung in Kläranlagen, Wasserwerken oder der Industrie. Die Messung erfolgt in den Messbereichen 0...100 mg/l, 0...1.000 % SAT und 0...2.000 hPa. Der Sensor kann durch die Memosens 2.0-Technologie umfangreich Kalibrier- und Prozessdaten speichern, was die perfekte Grundlage für IIoT-Dienste ist.

Angeschlossen wird der Sauerstoffsensor Memosens COS51E-AA26TN über ein Memosens CYK10-Messkabel, welches seperat erhältlich ist.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0