Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (33 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

SC Stifteinsatz HARTING 09140044701 - Han 4 MOD STI-SC LWL

Artikelnummer: 102315
EAN: 4250738106291
  • Han-Modular SC Modul für LWL
  • Stifteinsatz
  • Kontakte: 4 (Kontakte separat bestellen)
-17 % UVP: 5,39
4,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Fixierblech HARTING 09140009965 - Han-Modular module
Han-Modular Fixierblech für SC Modul
Artikelnummer: 102317
-7 % UVP: 2,36
2,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Schnellmontage Stecker HARTING 20100015217 - Han SC Connector 1MM POF
Han-Modular SC Schnellmontage Stecker für 1 mm POF (Polymer-Optische Faser)
Artikelnummer: 102318
-6 % UVP: 9,50
8,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute

Technische Daten
Allgemeine Daten

Stifteinsatz
Han-Modular
4
SC Module
Steckkontakt

Mechanische Daten

kieselgrau (RAL 7032)
> 500
Polycarbonat

Umgebungsbedingungen

-40 °C
85 °C

Klassifizierung

GL, UL

Erweiterte Artikelbeschreibung
SC Stifteinsatz HARTING 09140044701 - Han 4 MOD STI-SC LWL
Das Han-Modular SC Modul 09140044701 für Stifteinsatz von HARTING dient zur Aufnahme von 4 Lichtwellenleitern, die passenden Kontakteinsätze sind separat zu bestellen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen