Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2208 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (33 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (428 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX Modicon Steuerungen IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (24 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (807 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (235 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (201 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventile Zubehör Magnetventile
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse
Industriegehäuse (1425 Ergebnisse) Alle anzeigen
Gehäuse Gehäuse Kompakt-Schaltschränke Kompakt-Schaltschränke Kabelverschraubungen / Kabeldurchführungen Kabelverschraubungen / Kabeldurchführungen Gehäusezubehör Gehäusezubehör
Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik
Verbindungstechnik (1772 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sensor-/Aktor-Verkabelung Sensor-/Aktor-Verkabelung Industriesteckverbinder Industriesteckverbinder Kabel / Leitungen Kabel / Leitungen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Installations- & Montagematerial Installations- & Montagematerial
Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00 €
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Schaltnetzteil
  • Primär getaktet
  • Eingang: 1-phasig
  • Eingangsspannungsbereich: 100...240 V AC
  • Ausgangsleistung: 1 x USB-A bis 15 W / 2 x USB-C Power Delivery bis 65 W
  • Ausgangsstrom: USB-A 3 A / USB-C bis 5 A
  • Ausgangsspannung: USB-A 5,2 V DC / USB-C 5,2...28 V DC
  • Montage: Tragschiene DIN 35 oder Direktmontage

Schaltnetzteil PHOENIX 1769687 - STEP3-PS/1AC/65W/PT/USB-PD

Artikelnummer: 112805
EAN: 4067923381940
Passendes Zubehör
Technische Daten

Tragschienen-Stromversorgung

1-phasig

100...240 V AC

85 V AC

264 V AC

45...66 Hz

36 mm

99 mm

66 mm

Push-in

-10 °C

70 °C

IP20

1 x USB-A
2 x USB-C

cULus
CE
EAC
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Schaltnetzteil PHOENIX 1769687 - STEP3-PS/1AC/65W/PT/USB-PD
Das Schaltnetzteil 1769687 - STEP3-PS/1AC/65W/PT/USB-PD von PHOENIX CONTACT bietet mit einem USB-A-Ausgang bis 15 W sowie zwei USB-C-Power-Delivery-Ausgängen bis 65 W eine leistungsstarke und flexible Spannungsversorgung für moderne Endgeräte. Durch den hohen Wirkungsgrad von über 90 % und die geringen Leerlaufverluste sorgt es für eine energieeffiziente Stromversorgung. Das einphasige, primär getaktete Schaltnetzteil 1769687 - STEP3-PS/1AC/65W/PT/USB-PD wird auf einer Tragschiene DIN 35 oder per Direktmontage installiert und eignet sich optimal für die intelligente Gebäudeautomation, Installationsverteiler, den Apparatebau sowie industrielle Automatisierungsanwendungen. Der Eingangsspannungsbereich beträgt 100 ... 240 V AC, die USB-C-Ausgänge unterstützen Spannungen von 5,2 bis 28 V DC mit einer Ausgangsleistung von bis zu 65 W.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0