PHOENIX CONTACT

Schaltnetzteil PHOENIX 2902999 - UNO-PS/ 1AC/12DC/55W

2-jahre-garantie
Artikelnummer: 102105
EAN: 4046356728805
  • Schaltnetzteil
  • 12 V DC
  • 4,6 A
  • 55 Watt
  • 1-phasig
  • Hutschienenmontage
  • Primär getaktet
  • Eingangsspannungsbereich: 100...240 V AC
  • Wirkungsgrad: > 89 %
Einloggen und Bewertung schreiben
-46 % UVP: 63,80
34,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand heute
cecruusculculusul
Passende Zubehörgruppen
Tragschiene PHOENIX 1207640 - NS 35/7,5 PERF 755MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 7,5 mm, Breite: 35 mm, Länge: 755 mm
Artikelnummer: 100853
-32 % UVP: 2,96
2,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Tragschiene PHOENIX 1207653 - NS 35/7,5 PERF 955MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 7,5 mm, Breite: 35 mm, Länge: 955 mm
Artikelnummer: 100854
-31 % UVP: 3,76
2,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Tragschiene PHOENIX 1207679 - NS 35/15 PERF 755MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 15 mm, Breite: 35 mm, Länge: 755 mm
Artikelnummer: 100851
-31 % UVP: 4,91
3,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Tragschiene PHOENIX 1207682 - NS 35/15 PERF 955MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 15 mm, Breite: 35 mm, Länge: 955 mm
Artikelnummer: 100852
-31 % UVP: 6,22
4,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Tragschienen 35 mm zuklappen

Technische Daten
Allgemeine Daten

Tragschienen-Stromversorgung
UNO-PS
1-phasig
ja

Elektrische Daten Eingang

100...240 V AC
85 V AC
264 V AC
45...65 Hz

Elektrische Daten Ausgang

12 V DC
4,6 A
ja
ja

Mechanische Daten

35 mm
90 mm
84 mm
Schraubanschluss

Umgebungsbedingungen

-25 °C
70 °C
IP20

Weitere Informationen

cULus
cRUus
UL
CE
EAC
cUL
nein
ja
keine

Klassifizierung

27-04-07-01
EC002540
85044030

Erweiterte Artikelbeschreibung
Schaltnetzteil PHOENIX 2902999 - UNO-PS/ 1AC/12DC/55W
Das Schaltnetzteil 2902999 - UNO-PS/1AC/12DC/55W von PHOENIX CONTACT mit einer Ausgangsspannung von 12 V DC und einem Ausgangsstrom von 4,6 A hat geringe Leerlauf-Verluste und einen hohen Wirkungsgrad von > 89 %. Das einphasige Schaltnetzteil 2902999 - UNO-PS/1AC/12DC/55W ist primär getaktet und wird direkt auf der Hutschiene montiert. So ist es optimal für den Einsatz in Installations- und Gebäudetechnik, Apparatebau und Fabrikautomation geeignet.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen