• Universal-Schaltschrankschlüssel
  • 72 x 72 mm
  • Vierkant: 5 mm/6 mm/7...8 mm
  • Dreikant 9 mm
  • Doppelbart 3...5 mm
  • Bitaufnahme und Wendebit PH2/1.0 x 7 mm
  • Material: Zinkdruckguss

Schaltschrankschlüssel Weidmüller Cross-Key Universal - 9918130000

Artikelnummer: 103034
EAN: 4032248371112
Technische Daten

Universal-Schaltschrankschlüssel

5; 6; 7-8 mm

9 mm

3...5 mm

1 x 7 mm

PH 2

72 x 72 mm

Erweiterte Artikelbeschreibung
Schaltschrankschlüssel Weidmüller Cross-Key Universal - 9918130000
Der Universal-Schaltschrankschlüssel Cross-Key Universal - 9918130000 von Weidmüller kann für Vierkant (5 mm, 6 mm, 7...8 mm), Dreikant (9 mm) und Doppelbart (3...5 mm) verwendet werden. Der Schaltschrankschlüssel mit Bitaufnahme und Wendebit PH2/1.0 x 7 mm ist aus Zinkdruckguss und hat einen Durchmesser von 72 x 72 mm.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0