Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (33 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Schaltschranksteckdose Hongfa - HY1DES1D - YE/LED

Artikelnummer: 103227
EAN: 4250738109865
  • Schaltschranksteckdose
  • Stecker-Typ: C/F
  • Gelb (RAL 1018)
  • Nennstrom: 16 A
  • Nennspannung: 250 V AC
  • LED-Anzeige (grün)
  • Schutzart: IP20
  • Anschluss: Schraubklemmen
3,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

Schaltschranksteckdose
C, F
gelb (RAL 1018)
LED grün

Elektrische Daten

250 V AC
16 A
II (schutzisoliert)

Mechanische Daten

Tragschiene
Schraubklemmen
0,2...4 mm²
0,2...2,5 mm²

Umgebungsbedingungen

Kunststoff PA 66, UL 94 V-0
-20 °C
60 °C
IP20

Weitere Informationen

CE, VDE

Erweiterte Artikelbeschreibung
Schaltschranksteckdose Hongfa - HY1DES1D - YE/LED
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen