Eaton

Schildträger Eaton 216392 - M22S-ST-X

2-jahre-garantie
Artikelnummer: 101060
EAN: 4015082163921
  • RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger ohne Schild
  • 30 x 50 mm
  • Schwarz
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm
-30 % UVP: 0,71
0,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand am nächsten Arbeitstag
csaul
Passendes Zubehör
Einlegeschilder (individuell bedruckt) Automation24 - US-EMP (27X18) SR
2
Einlegeschilder, Farbe: silber, Beschriftung nach Kundenvorgabe, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 27 x 18 mm, Verpackungseinheit: 1 Streifen mit 3 Schildern
Artikelnummer: 104288
3,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Schild für Schildträger Eaton 216480 - M22-XST
1
RMQ-Titan Einlegeschild für Schildträger, 18 x 27 mm, Silberfarben, Ohne Beschriftung
Artikelnummer: 101062
-17 % UVP: 0,60
0,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag

Technische Daten
Allgemeine Daten

Schildträger ohne Schild
RMQ-Titan
schwarz
keine

Mechanische Daten

22,5 mm

Umgebungsbedingungen

IP66

Weitere Informationen

UL
CSA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Schildträger Eaton 216392 - M22S-ST-X
Der schildlose Schildträger RMQ-Titan 216392 - M22S-ST-X von Eaton mit den Maßen 30 x 50 mm hat einen 22,5 mm Lochdurchmesser. Der schwarzfarbene Tastenzusatzschildträger eignet sich für den Einsatz in Anwendungen aller Industriebereiche.
Kundenbewertungen
2 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

Eaton, da weiß man was man hat
von Markus Becker verfasst am 17.05.2014 11:02:51
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.

ein Muß bei Beschriftungen
von Werner Eisenbach verfasst am 26.04.2021 20:12:51
ohne geht es nicht
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.