• RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett
  • 30 x 50 mm
  • Schwarz
  • Beschriftung: AUS/EIN
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm

Schildträger Eaton 216490 - M22S-ST-D10

Artikelnummer: 101056
EAN: 4015082164904
Technische Daten

Schildträger

RMQ-Titan

schwarz/silber

AUS/EIN

Erweiterte Artikelbeschreibung
Schildträger Eaton 216490 - M22S-ST-D10
Der komplette Tastenzusatzschildträger RMQ-Titan 16490 - M22S-ST-D10 von Eaton mit den Maßen 30 x 50 mm und einem 22,5 mm Lochdurchmesser verfügt über die Beschriftung Aus/Ein. Der schwarzfarbene Schildträger erfüllt alle international relevanten Normen für einen weltweiten Einsatz in Anwendungen aller Industriebereiche.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0