• RMQ-Titan Schildträger für Joystick/4-Fach-Wahltasten
  • Silber
  • 60 x 60 mm
  • Beschriftung: Richtungspfeile
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm

Schildträger Eaton 279434 - M22-XCK1

Artikelnummer: 100999
EAN: 4015082794347
Technische Daten

Schildträger

RMQ-Titan

schwarz/silber

4 Richtungspfeile

quadratisch

Erweiterte Artikelbeschreibung
Schildträger Eaton 279434 - M22-XCK1
Der quadratische Schildträger RMQ-Titan 279433 - M22-XCK von Eaton mit den Maßen 60 x 60 mm und einem 22,5 mm Lochdurchmesser ist der ideale Zubehörartikel für Joystick/4-Fach-Wahltasten. Der silberfarbene Schildträger mit Richtungspfeilen als Beschriftung erfüllt alle international relevanten Normen und ist für einen weltweiten Einsatz und für Anwendungen in allen Industriebereichen geeignet.
Kundenbewertungen
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0