• Schildträger ohne Schild
  • Für Koordinatenschalter mit 4 Stellungen
  • Maße: 89,6 x 89,6 mm
  • Farbe: schwarz
  • Material: Kunststoff
  • Schildbefestigung: kleben

Schildträger Siemens SIRIUS ACT 3SU1900-0AM10-0AA0

Artikelnummer: 104963
EAN: 4011209954335
Passendes Zubehör
Technische Daten

Schildträger ohne Schild

SIRIUS ACT

schwarz

keine

kleben

IP66/IP67/IP69K

UL
CE
EAC
CSA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Schildträger Siemens SIRIUS ACT 3SU1900-0AM10-0AA0
Der schildlose Schildträger 3SU1900-0AM10-0AA0 der Baureihe SIRIUS ACT von Siemens mit den Maßen 89,6 x 89,6 mm dient der Bezeichnung von Koordinatenschaltern mit vier Stellungen. Die Schildflächen bieten Platz für Bezeichnungsschilder mit einer Größe von 27 x 27 mm. Der schwarzfarbene Tastenzusatzschildträger eignet sich für den Einsatz in Anwendungen aller Industriebereiche.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0