Schneider Electric Schaltschrankheizungen

Thermostat mit Öffnerkontakt, 1 Heizfunktion, Temperaturbereich: 0...60°, Material: PC, Montage: Spacial-Profil / 35 mm DIN-Schiene / Quertraversen / Auf der Montageplatte
Artikelnummer: 112020
19,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 14 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Kompakte Widerstandsheizung, Baureihe: ClimaSys, Leistungsbereich: 20 W, Eingangsspannung: 120...240 V AC, Temperaturbereich: -40...70, Abmessungen (B x H x T): 60 x 150 x 90 mm, Schutzart: IP20, Montage: 35 mm DIN-Schiene
Artikelnummer: 112021
31,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kompakte Widerstandsheizung, Baureihe: ClimaSys, Leistungsbereich: 100 W, Eingangsspannung: 120...240 V AC, Temperaturbereich: -40...70, Abmessungen (B x H x T): 60 x 150 x 90 mm, Schutzart: IP20, Montage: 35 mm DIN-Schiene
Artikelnummer: 112023
72,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Thermostat mit Öffner-/Schließerkontakt, 1 Heizfunktion und 1 Lüftungsfunktion, Temperaturbereich: 0...60°, Material: PC, Montage: Spacial-Profil / 35 mm DIN-Schiene / Quertraversen / Auf der Montageplatte
Artikelnummer: 112019
37,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 18 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Kompakte Widerstandsheizung, Baureihe: ClimaSys, Leistungsbereich: 50 W, Eingangsspannung: 120...240 V AC, Temperaturbereich: -40...70, Abmessungen (B x H x T): 60 x 110 x 90 mm, Schutzart: IP20, Montage: 35 mm DIN-Schiene
Artikelnummer: 112022
50,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 18 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.