ClimaSys-Lüfter, Mit Ausgangsgitter und Filter G2, Luftleistung: 58 m³/h, Spannung: 24 V DC, Abmessungen (B x H x T): 117 x 137 x 49 mm, Schutzart: IP54
ClimaSys-Lüfter, Mit Ausgangsgitter und Filter G2, Luftleistung(50/60HZ): 38/39 m³/h, Spannung: 230 V, Abmessungen (B x H x T): 117 x 137 x 49 mm, Schutzart: IP54
ClimaSys-Lüfter, Mit Ausgangsgitter und Filter G2, Luftleistung(50/60HZ): 85/98 m³/h, Spannung: 230 V, Abmessungen (B x H x T): 150 x 170 x 62 mm, Schutzart: IP54
ClimaSys-Lüfter, Mit Ausgangsgitter und Filter G2, Luftleistung(50/60HZ): 165/193 m³/h, Spannung: 230 V, Abmessungen (B x H x T): 248 x 268 x 104 mm, Schutzart: IP54
ClimaSys-Lüfter, Mit Ausgangsgitter und Filter G2, Luftleistung: 80 m³/h, Spannung: 24 V DC, Abmessungen (B x H x T): 150 x 170 x 62 mm, Schutzart: IP54
ClimaSys-Lüfter, Mit Ausgangsgitter und Filter G2, Luftleistung: 188 m³/h, Spannung: 24 V, Abmessungen (B x H x T): 248 x 268 x 104 mm, Schutzart: IP54
Thermostat mit Öffner-/Schließerkontakt, 1 Heizfunktion und 1 Lüftungsfunktion, Temperaturbereich: 0...60°, Material: PC, Montage: Spacial-Profil / 35 mm DIN-Schiene / Quertraversen / Auf der Montageplatte
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 18 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Wir verwenden Cookies
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.