Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (33 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Schrankdurchführung Siemens 6GK5798-2PP00-2AA6

Artikelnummer: 103709
EAN: 4019169854504
  • Schrankdurchführung
  • N-Connect female/N-Connect female
  • Länge: 0,38 m
UVP: 15,70
14,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

Schrankdurchführung

Mechanische Daten

Schraubmontage

Umgebungsbedingungen

-30 °C
100 °C

Klassifizierung

27-25-92-06
19-17-02-90
19-17-02-90
19-17-02-90
19-17-02-90
EC001195
EC001195
85369010

Erweiterte Artikelbeschreibung
Schrankdurchführung Siemens 6GK5798-2PP00-2AA6
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen