• Schraubendrehersatz mit Wechselklingen
  • 18-teilig
  • Schlitz; Kreuzschlitz; TORX®; Vierkant; Sechskant; FL
  • 2 x VDE Handhalter (9 x 102 mm)
  • 2 x KK 62 i PH/S (1/2 x 154 mm)
  • 2 x KK 65 i PZ/S (1/2 x 154 mm) Pozidriv
  • 2 x KK 62 i PH (1/2 x 154 mm)
  • 4 x KK 60 i (0,4 x 2,5/0,6 x 3,5/0,8 x 4/1 x 5,5 x 154 mm)
  • 2 x KK 68 i (1/2 x 154 mm)
  • 4 x Schaltschrankschlüssel (6,3/8,1/-/- x 89 mm)
  • Für zulässige Spannungen bis 1.000 V

Schraubendrehersatz mit Wechselklingen Wera Kraftform Kompakt VDE 18 Imperial 1 - 05006616001

Artikelnummer: 110169
EAN: 4013288230027
Technische Daten

Schraubendreher-Set

ja

schwarz

Schlitz, Kreuzschlitz, TORX®, Vierkant, Sechskant

200 x 120 x 80 mm

Erweiterte Artikelbeschreibung
Schraubendrehersatz mit Wechselklingen Wera Kraftform Kompakt VDE 18 Imperial 1 - 05006616001

Der Schraubendrehersatz Kraftform Kompakt VDE 18 Imperial 1 - 05006616001 von Wera beinhaltet ein 18-teiliges Griff-Wechselklingensystem, das einen zeitsparenden werkzeuglosen Austausch der Klingen ermöglicht und durch seine hervorragende Isolierung für sichere Arbeiten in zulässigen Spannungsbereichen bis 1.000 V geeignet ist. Das Schraubendreher-Set KK VDE 18 Imperial 1 beinhaltet zwei VDE Handgriffe, 12 VDE Wechselklingen sowie vier glasfaserverstärkte Schaltschrankschlüssel und wird in einer praktischen robusten Falttasche (200 x 120 x 80 mm) geliefert. Die mehrkomponentigen Kraftform-Handgriffe von Wera überzeugen durch ihre ergonomische, an die menschliche Hand angepasste Form, welche ein angenehmes und sicheres Arbeiten ermöglicht.

    Inhalt des Kraftform Kompakt VDE 18 Imperial 1-Sets
  • 2 x Handgriff 817 VDE (9 x 102 mm)
  • 2 x KK 62 i PH/S Schraubendreher Kreuzschlitz (1 x 154/2 x 154 mm)
  • 2 x KK 65 i PZ/S Schraubendreher Kreuzschlitz Pozidriv (1 x 154/2 x 154 mm)
  • 2 x KK 62 i PH Schraubendreher Kreuzschlitz (1 x 154/2 x 154 mm)
  • 4 x KK 60 i Schraubendreher Schlitz (0,4 x 2,5 x 154/0,6 x 3,5 x 154/0,8 x 4 x 154/1 x 5,5 x 154 mm)
  • 2 x KK 68 i Schraubendreher Vierkant (1 x 154/2 x 154 mm)
  • 1 x Schaltschrankschlüssel Vierkant KK 96 VK 6,3 (6,3 x 89 mm)
  • 1 x Schaltschrankschlüssel Vierkant KK 97 VK 8,1 (8,1 x 89 mm)
  • 1 x Schaltschrankschlüssel Dreikant KK 98 DK (89 mm)
  • 1 x Schaltschrankschlüssel KK 99 FL (89 mm)
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0