• Schraubendrehersatz mit Wechselklingen Take it easy
  • 18-teilig
  • Schlitz und Kreuzschlitz
  • 1 x VDE Handhalter
  • 2 x KK 62 i PH 1/2 157mm
  • 2 x KK 65 i PZ 1/2 157mm
  • 2 x KK 62 i PH/S 157mm
  • 2 x KK 65 i PZ/S 157mm
  • 4 x KK 60 i (0,4 x 2,5 x 157mm/0,6 x 3,5 x 157mm/0,8 x 4 x 157mm/1 x 5,5 x 157 mm)
  • 4 x Schaltschrankschlüssel (6,3 x 89 mm)
  • 1 x 1-poliger Spannungsprüfer (0,5 x 3 x 70 mm)
  • Für zulässige Spannungen bis 1000 V

Schraubendrehersatz mit Wechselklingen Wera Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 1 - 05006613001

Artikelnummer: 110533
EAN: 4013288229991
Technische Daten

Schraubendreher-Set

ja

schwarz

Schlitz, Kreuzschlitz, TORX®, Dreikant, Vierkant, Sechskant, FL

200 x 125 x 80 mm

Erweiterte Artikelbeschreibung
Schraubendrehersatz mit Wechselklingen Wera Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 1 - 05006613001
Der Schraubendrehersatz Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 1 Tool Finder - 05006613001 von Wera beinhaltet ein 18-teiliges Griff-Wechselklingensystem, das einen zeitsparenden werkzeuglosen Austausch der Klingen ermöglicht und durch seine hervorragende Isolierung für sichere Arbeiten in zulässigen Spannungsbereichen bis 1000 V geeignet ist. Das Schraubendreher-Set KK VDE 18 Universal 1 beinhaltet einen VDE Handgriff, 12 VDE Wechselklingen, vier glasfaserverstärkte Schaltschrankschlüssel sowie einen 1-poligen Spannungsprüfer und wird in einer praktischen robusten Falttasche geliefert. Die mehrkomponentigen Kraftform-Handgriffe mit Sechskantabrollschutz von Wera überzeugen durch ihre ergonomische, an die menschliche Hand angepasste Form, welche ein angenehmes und sicheres Arbeiten ermöglicht.

    Inhalt des Kompakt VDE 18 Universal 1 Tool Finder, 18-teilig
  • 1 x Handgriff 817 VDE (9 x 98 mm)
  • 2 x KK 62 i PH/S Schraubendreher Kreuzschlitz (1 x 157mm/2 x 157mm mm)
  • 2 x KK 65 i PZ/S Schraubendreher Kreuzschlitz (1 x 157mm/2 x 157mm mm)
  • 2 x KK 62 i PH Schraubendreher Kreuzschlitz (1 x 157mm/2 x 157mm mm)
  • 2 x KK 65 i PZ Schraubendreher Kreuzschlitz (1 x 157mm/2 x 157mm mm)
  • 4 x KK 60 i Schraubendreher Schlitz (0,4 x 2,5 x 157mm/0,6 x 3,5 x 157mm/0,8 x 4 x 157mm/1 x 5,5 x 157mm mm)
  • 1 x Schaltschrankschlüssel Vierkant KK 96 VK 6,3 (6,3 x 89 mm)
  • 1 x Schaltschrankschlüssel Dreikant KK 98 DK (1 x 89 mm)
  • 1 x Schaltschrankschlüssel Vierkant KK 97 VK 8,1 (8,1 x 89 mm)
  • 1 x Schaltschrankschlüssel KK 99 FL (89 mm)
  • 1 x Spannungsprüfer 247 (0,5 x 3 x 70 mm, 1-polig)
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0