• Schraubendrehersatz mit Wechselklingen
  • 35-teilig
  • Schlitz; Kreuzschlitz; TORX®; Vierkant; Sechskant
  • 1 x VDE Handhalter
  • 2 x KK 65 iS PZ (1/2 x 154 mm) Pozidriv
  • 2 x KK 62 iS PH (1/2 x 154 mm)
  • 1 x KK 60 i (0,4 x 2,5 x 154 mm)
  • 3 x KK 60 iS (0,6 x 3,5/0,8 x 4/1 x 5,5 x 154 mm)
  • 1 x KK 67 i TORX® (10 x 154 mm)
  • 3 x KK 67 iS TORX® (15/20/25 x 154 mm)
  • 1 x 1440 (4,5...6 x 41 mm)
  • 1 x Joker Double (10 x 13 x 167 mm)
  • 1 x 8000 A (1/4" x 152 mm)
  • 1 x 8784 A1 (1/4" x 1/4" x 37 mm)
  • 1 x 8794 SA (1/4" x 75 mm)
  • 8 x 8790 HMA (5,5/6/7/8/10/11/12/13 x 23 mm)
  • 1 x 893/4/1 K (1/4" x 50 mm)
  • 2 x 855/1 Z PZ (1/2 x 25 mm)
  • 4 x 840/1 Z Hex-Plus (3/4/5/6 x 25 mm)
  • 1 x 867/1 TORX® (25 x 25 mm)
  • 1 x 1-poliger Spannungsprüfer (0,5 x 3 x 70 mm)
  • Für zulässige Spannungen bis 1.000 V

Schraubendrehersatz mit Wechselklingen Wera Kraftform Kompakt W1 Wartung - 05135926001

Artikelnummer: 104773
EAN: 4013288178336
Technische Daten

Schraubendreher-Set

ja

schwarz

Schlitz, Kreuzschlitz, TORX®, Vierkant, Sechskant

325 x 145 x 65 mm

Erweiterte Artikelbeschreibung
Schraubendrehersatz mit Wechselklingen Wera Kraftform Kompakt W1 Wartung - 05135926001

Der Schraubendrehersatz Kraftform Kompakt W1 Wartung - 05135926001 von Wera beinhaltet ein 35-teiliges Griff-Wechselklingensystem, das einen zeitsparenden werkzeuglosen Austausch der Klingen ermöglicht und durch seine hervorragende Isolierung für sichere Arbeiten in zulässigen Spannungsbereichen bis 1.000 V geeignet ist. Das Schraubendreher-Set Kraftform Kompakt W1 Wartung beinhaltet einen VDE Handgriff, Wechselklingen sowie einen 1-poligen Spannungsprüfer und wird in einer praktischen Textil-Falttasche (325 x 145 x 65 mm) geliefert. Die mehrkomponentigen Kraftform-Handgriffe von Wera überzeugen durch ihre ergonomische, an die menschliche Hand angepasste Form, welche ein angenehmes und sicheres Arbeiten ermöglicht.

    Inhalt des Kraftform Kompakt W1 Wartung-Sets
  • 1 x Handgriff 817 VDE (9 x 102 mm)
  • 2 x KK 65 iS PZ Schraubendreher Kreuzschlitz Pozidriv (1/2 x 154 mm)
  • 2 x KK 62 iS PH Schraubendreher Kreuzschlitz (1/2 x 154 mm)
  • 1 x KK 60 i Schraubendreher Schlitz (0,4 x 2,5 x 154 mm)
  • 3 x KK 60 iS Schraubendreher Schlitz (0,6 x 3,5/0,8 x 4/1 x 5,5 x 154 mm)
  • 1 x KK 67 i TORX® (10 x 154 mm)
  • 3 x KK 67 iS TORX® (15/20/25 x 154 mm)
  • 1 x 1440 (4,5...6 x 41 mm)
  • 1 x Joker Double Doppelmaulschlüssel (10 x 13 x 167 mm)
  • 1 x 8000 A Zyklop Speed-Knarre (1/4" x 152 mm)
  • 1 x 8784 A1 Zyklop-Verbindungsteil (1/4" x 1/4" x 37 mm)
  • 1 x 8794 SA Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse (1/4" x 75 mm)
  • 8 x 8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz (5,5/6/7/8/10/11/12/13 x 23 mm)
  • 1 x 893/4/1 K Universalhalter (1/4" x 50 mm)
  • 2 x 855/1 Z PZ Bit (1/2 x 25 mm)
  • 4 x 840/1 Z Hex-Plus Bit (3/4/5/6 x 25 mm)
  • 1 x 867/1 TORX® Bit (25 x 25 mm)
  • 1 x 247 Spannungsprüfer (0,5 x 3 x 70 mm, 1-polig)
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0