• Kraftform Kompakt Schraubendrehersatz
  • 52-teilig
  • BiTorsion/Impaktor Bits (Schlitz/Kreuzschlitz/TORX®/Sechskant)
  • Rapidaptor-Technologie
  • Winkelschlüssel mit Hex-Plus Profil

Schraubendrehersatz Wera Kraftform Kompakt 100 - 05057460001

Artikelnummer: 104816
EAN: 4013288179968
Technische Daten

Schraubendreher-Set

ja

schwarz

Schlitz, Kreuzschlitz, TORX®

155 x 105 x 55 mm

Erweiterte Artikelbeschreibung
Schraubendrehersatz Wera Kraftform Kompakt 100 - 05057460001

Der Schraubendrehersatz Kraftform Kompakt 100 - 05057460001 von Wera beinhaltet ein 52-teiliges Griff-Bitwechselsystem, das einen zeitsparenden werkzeuglosen Austausch der Bits ermöglicht. Das Set beinhaltet einen Bit-Handhalter, einen Bithalter Rapidaptor, 30 BiTorsion-Bits mit 25 mm Länge, 12 Impaktor-Bits mit 50 mm Länge, acht Winkelschlüssel mit Hex-Plus Profil und Sechskant-Kugelkopf. Die mehrkomponentigen Kraftform-Handgriffe mit Sechskantabrollschutz von Wera überzeugen durch ihre ergonomische, an die menschliche Hand angepasste Form, welche ein angenehmes und sicheres Arbeiten ermöglicht. Geliefert wird das Set in einer praktischen Falttasche.

    Inhalt des Kraftform Kompakt 100-Sets
  • 1 x 813 Bit-Handhalter (1/4" x 90 mm)
  • 1 x 889/4/1 K Bithalter Rapidaptor (1/4" x 50 mm)
  • 851/1 BTZ PH Bit (2 x 1/4 x 2/ 2 x 3 x 25 mm)
  • 851/4 IMP DC PH Bit (2 x 2/1 x 3 x 50 mm)
  • 3855/1 BTH PZ Bit Pozidriv (2 x 1/4 x 2/2 x 3 x 25 mm)
  • 855/4 IMP DC PZ Bit Pozidriv (2 x 2/1 x 3 x 50 mm)
  • 867/1 TORX® BTZ TX Bit (2 x10/2 x 15/3 x 20/2 x 25/2 x 30/1 x 40 x 25 mm)
  • 2 x 867/4 IMP DC TX Bit (25/30/40 x 50 mm)
  • 2 x 800/1 BTZ Bit (0,8 x 5,5/1 x 5,5 x 25 mm)
  • 3 x 840/4 IMP DC Bit (4/5/6 x 50 mm)
  • 8 x 950 PKS Winkelschlüssel (1,5 x 50/2 x 56/2,5 x 63/3 x 71/4 x 80/5 x 90/6 x 100/8 x 112 mm)
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0