Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Schutzmembran Eaton 231275 - M22-XWS

Artikelnummer: 103698
EAN: 4015082312756
  • Schutzmembrane für Schlüsseltasten
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm
  • Silikon
-30 % UVP: 8,03
5,65
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

Tastenschutzmembran
1
transparent
nein

Mechanische Daten

22,5 mm
nein

Umgebungsbedingungen

-25 °C
70 °C

Erweiterte Artikelbeschreibung
Schutzmembran Eaton 231275 - M22-XWS
Die Schutzmembran 231275 - M22-XWS von Eaton ist ein zusätzlicher Schutz für Schlüsseltasten der Baureihe RMQ gegen Schmutz und Staub
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen