• Schwebekörper-Durchflussmesser Kurzversion
  • Schwebekörper in PVDF ohne Magnet
  • Messbereich: 2,5...25 l/h
  • Werkstoff Messrohr: PVC-U
  • Werkstoff Schwebekörper: PVDF
  • Dichtungswerkstoff: EPDM
  • Prozessanschluss: Klebemuffen PVC-U DN10
  • Länge: 199 mm

Schwebekörper-Durchflussmesser GF 123 - 198803310

Artikelnummer: 107466
EAN: 7612988528525
Technische Daten

Schwebekörper-Durchflussmesser

2,5...25 l/h

Wasser

selbstversorgend

10 bar

Klebemuffen DN10

EPDM
PVDF
PVC-U

0 °C

60 °C

Erweiterte Artikelbeschreibung
Schwebekörper-Durchflussmesser GF 123 - 198803310
Der Schwebekörper-Durchflussmesser (Kurzversion) 123 - 198803310 von GF ist ein radial ein- und ausbaubares Durchflussmessgerät, das für den industriellen Rohrleitungsbau geeignet ist. Das Messprinzip ist einfach, kostengünstig und benötigt keine Hilfsenergien. Der Messwert lässt sich einfach ablesen. Der Schwebekörper-Durchflussmesser 123 - 198803310 misst Wasser von 2,5 l/h bis 25 l/h und verfügt über eine Doppelskala in Prozent sowie l/h.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0