• Schwebekörper-Durchflussmesser Kurzversion
  • Schwebekörper in PVDF ohne Magnet
  • Messbereich: 5...50 l/h
  • Werkstoff Messrohr: PVC-U
  • Werksstoff Schwebekörper:PVDF
  • Dichtungswerkstoff: EPDM
  • Prozessanschluss: Klebemuffen PVC-U DN10
  • Länge: 199 mm

Schwebekörper-Durchflussmesser GF 123 - 198803311

Artikelnummer: 107479
EAN: 7612988528532
Technische Daten

Schwebekörper-Durchflussmesser

5...50 l/h

Wasser

selbstversorgend

10 bar

Klebemuffen DN10

EPDM
PVDF
PVC-U

0 °C

60 °C

Erweiterte Artikelbeschreibung
Schwebekörper-Durchflussmesser GF 123 - 198803311
Der Schwebekörper-Durchflussmesser (Kurzversion) 123 - 198803311 von GF ist ein radial ein- und ausbaubares Durchflussmessgerät, das für den industriellen Rohrleitungsbau geeignet ist. Das Messprinzip ist einfach, kostengünstig und benötigt keine Hilfsenergien. Der Messwert lässt sich einfach ablesen. Der Schwebekörper-Durchflussmesser 123 - 198803311 misst Wasser von 5 l/h bis 50 l/h und verfügt über eine Doppelskala in Prozent sowie l/h.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0