• Schwebekörper-Durchflussmesser Kurzversion
  • Schwebekörper in PVDF ohne Magnet
  • Messbereich: 20...200 l/h
  • Werkstoff Messrohr: PVC-U
  • Werksstoff Schwebekörper:PVDF
  • Dichtungswerkstoff: EPDM
  • Prozessanschluss: Klebemuffen PVC-U DN15
  • Länge: 225 mm

Schwebekörper-Durchflussmesser GF 123 - 198803315

Artikelnummer: 107483
EAN: 7612988528570
Passendes Zubehör
Technische Daten

Schwebekörper-Durchflussmesser

20...200 l/h

Wasser

selbstversorgend

10 bar

Klebemuffen DN15

PVC
EPDM
PVDF

0 °C

60 °C

Erweiterte Artikelbeschreibung
Schwebekörper-Durchflussmesser GF 123 - 198803315
Der Schwebekörper-Durchflussmesser (Kurzversion) 123 - 198803315 von GF ist ein radial ein- und ausbaubares Durchflussmessgerät, das für den industriellen Rohrleitungsbau geeignet ist. Das Messprinzip ist einfach, kostengünstig und benötigt keine Hilfsenergien. Der Messwert lässt sich einfach ablesen. Der Schwebekörper-Durchflussmesser 123 - 198803315 misst Wasser von 20 l/h bis 200 l/h und verfügt über eine Doppelskala in Prozent sowie l/h.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0