• Schwimmerschalter
  • Medium: Flüssigkeiten
  • 2-Leiter nach EN60947-5-6 (NAMUR)
  • Mediumdichte: ab 0,8 g/cm³
  • Prozessdruckbereich: max. 3 bar
  • Prozesstemperaturbereich: -20...70 °C
  • Ausgang: Relais
  • Schaltleistung: 250 V AC/150 V DC
  • Material Schwimmkörper: PP (Polypropylen)
  • Material Kabel: PVC
  • Kabellänge: 5 m
  • Schutzart: IP68

Schwimmerschalter Endress+Hauser Liquifloat T FTS20 - 52010119

Artikelnummer: 108915
EAN: 4250738136915
Passendes Zubehör
Technische Daten

Schwimmerschalter

FTS20

vertikal

Flüssigkeiten

3 bar

1 x Schließer (NO)

2

5 m

PVC

5 °C

70 °C

IP68

Erweiterte Artikelbeschreibung
Schwimmerschalter Endress+Hauser Liquifloat T FTS20 - 52010119
Der Liquifloat T FTS20 - 52010119 von Endress+Hauser mit Relaisausgang ist ein Schwimmerschalter zur einfachen und günstigen Erkennung von Grenzfüllständen in Flüssigkeiten mit einem Prozessdruckbereich von max. 3 bar. Er kann in Tanks und Gefäßen oder auch in offenen Kanälen als Überlaufsicherung oder Pumpenschutz genutzt werden. Der Schwimmschalter Liquifloat T FTS20 - 52010119 wird über ein 5 m langes, 2-adriges PVC-Kabel angeschlossen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0