Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2036 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
Sicherheitstechnik (762 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
  • Schwimmerschalter
  • Medium: ölige/aggressive Flüssigkeiten
  • Mediumdichte: ab 0,8 g/cm³
  • Prozessdruckbereich: max. 3 bar
  • Prozesstemperaturbereich: -20...70 °C
  • Ausgang: Wechsler
  • Schaltleistung: 250 V AC/150 V DC
  • Material Schwimmkörper: PP (Polypropylen)
  • Material Kabel: PUR
  • Kabellänge: 5 m
  • Schutzart: IP68

Schwimmerschalter Endress+Hauser Liquifloat T FTS20 - 52010123

Artikelnummer: 106205
EAN: 4250738120556
Technische Daten

Schwimmerschalter

FTS20

vertikal

aggressive Flüssigkeiten
ölige Flüssigkeiten

3 bar

1 x Wechsler

250 V AC/150 V DC

3

5 m

PUR

5 °C

70 °C

IP68

Erweiterte Artikelbeschreibung
Schwimmerschalter Endress+Hauser Liquifloat T FTS20 - 52010123
Der Liquifloat T FTS20 - 52010123 von Endress+Hauser ist ein Schwimmerschalter zur einfachen und günstigen Erkennung von Grenzfüllständen in Flüssigkeiten mit einem Prozessdruckbereich von max. 3 bar. Er kann in Tanks und Gefäßen oder auch in offenen Kanälen als Überlaufsicherung oder Pumpenschutz genutzt werden. Der Schwimmschalter Liquifloat T FTS20 - 52010123 ist geeignet für ölige oder aggressive Flüssigkeiten und wird über ein 5 m langes, 3-adriges PUR-Kabel angeschlossen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 2
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0