• Schwimmerschalter
  • Medium: Flüssigkeiten
  • Mediumdichte: ab 0,8 g/cm³
  • Prozessdruckbereich: max. 3 bar
  • Prozesstemperaturbereich: -20...70 °C
  • Ausgang: Wechsler
  • Schaltleistung: 250 V AC/150 V DC
  • Material Schwimmkörper: PP (Polypropylen)
  • Material Kabel: CSM
  • Kabellänge: 5 m
  • Schutzart: IP68

Schwimmerschalter Endress+Hauser Liquifloat T FTS20 - 52010124

Artikelnummer: 108916
EAN: 4250738136922
Technische Daten

Schwimmerschalter

FTS20

vertikal

Flüssigkeiten

3 bar

3

5 m

CSM

5 °C

70 °C

IP68

Erweiterte Artikelbeschreibung
Schwimmerschalter Endress+Hauser Liquifloat T FTS20 - 52010124
Der Liquifloat T FTS20 - 52010124 von Endress+Hauser ist ein Schwimmerschalter zur einfachen und günstigen Erkennung von Grenzfüllständen in Flüssigkeiten mit einem Prozessdruckbereich von max. 3 bar. Er kann in Tanks und Gefäßen oder auch in offenen Kanälen als Überlaufsicherung oder Pumpenschutz genutzt werden. Der Schwimmschalter Liquifloat T FTS20 - 52010124 wird über ein 5 m langes, 3-adriges CSM-Kabel angeschlossen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0