• Schwimmerschalter
  • Medium: ölige/aggressive Flüssigkeiten
  • Mediumdichte: ab 0,8 g/cm³
  • Prozessdruckbereich: max. 3 bar
  • Prozesstemperaturbereich: -20...70 °C
  • Ausgang: Wechsler
  • Schaltleistung: 250 V AC/150 V DC
  • Material Schwimmkörper: PP (Polypropylen)
  • Material Kabel: PUR
  • Kabellänge: 20 m
  • Schutzart: IP68

Schwimmerschalter Endress+Hauser Liquifloat T FTS20 - 71035521

Artikelnummer: 106206
EAN: 4250738120563
Technische Daten

Schwimmerschalter

FTS20

vertikal

aggressive Flüssigkeiten
ölige Flüssigkeiten

3 bar

1 x Wechsler

250 V AC/150 V DC

3

20 m

PUR

5 °C

70 °C

IP68

Erweiterte Artikelbeschreibung
Schwimmerschalter Endress+Hauser Liquifloat T FTS20 - 71035521
Der Liquifloat T FTS20 - 71035521 von Endress+Hauser ist ein Schwimmerschalter zur einfachen und günstigen Erkennung von Grenzfüllständen in Flüssigkeiten mit einem Prozessdruckbereich von max. 3 bar. Er kann in Tanks und Gefäßen oder auch in offenen Kanälen als Überlaufsicherung oder Pumpenschutz genutzt werden. Der Schwimmschalter Liquifloat T FTS20 - 71035521 ist geeignet für ölige oder aggressive Flüssigkeiten und wird über ein 20 m langes, 3-adriges PUR-Kabel angeschlossen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0