• Schwimmerschalter
  • Kontakte: 1 x Öffner/Schließer
  • Einbaulage: vertikal
  • Druckfestigkeit: 4 bar
  • Gleitrohrlänge: 50 mm
  • Schaltspannung: 230 V AC/DC
  • Schaltleistung: 10 VA
  • Werkstoff: Polypropylen (PP)
  • Kabellänge: 1 m
  • Kabelmaterial: PVC
  • Schutzart: IP67
  • Prozessanschluss: M16x2 Innengewinde

Schwimmerschalter WIKA RLS-7000 - 14319870

Artikelnummer: 108449
EAN: 4250738133952
Passendes Zubehör
Technische Daten

Schwimmerschalter

RLS-7000

vertikal

Flüssigkeiten

4 bar

1 x Öffner/Schließer (NC/NO)

10 VA

2

M16 x 2

50 mm

1 m

Polypropylen

PVC

-25 °C

80 °C

-25 °C

80 °C

IP67

Erweiterte Artikelbeschreibung
Schwimmerschalter WIKA RLS-7000 - 14319870
Der Schwimmerschalter RLS-7000 - 14319870 von WIKA in der Miniaturausführung aus Polypropylen und einem Schaltpunkt wurde speziell für Standardanwendungen entwickelt. Mit einer Schaltleistung von 10 VA, einer Schaltspannung von 230 V AC/DC und der Druckfestigkeit von 4 bar eignet sich der Miniatur-Schwimmerschalter ideal für den Schutz vor Überfüllung und Trockenlauf kleiner Tanks. Am Prozess wird der Schwimmerschalter über ein M16x2 Innengewinde angeschlossen. Für Erstausrüster wird der RLS-7000 - 14319870 an die jeweiligen Anforderungen angepasst und reduziert so die Kosten für den Wartungsaufwand bei gleichbleibender Sicherheit. Durch eine Drehbewegung von 180° kann der Schließer auch als Öffner eingesetzt werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0