• Schwimmerschalter
  • Kontakte: 1 x Öffner/Schließer
  • Einbaulage: horizontal
  • Druckfestigkeit: 4 bar
  • Schaltspannung: 230 V AC/DC
  • Schaltleistung: 10 VA
  • Werkstoff: Polyamid (PA6.6)
  • Kabellänge: 1 m
  • Kabelmaterial: PVC
  • Schutzart: IP67
  • Prozessanschluss: Außengewinde G 1/2

Schwimmerschalter WIKA RLS-8000 - 14319878

Artikelnummer: 108454
EAN: 4250738134010
Technische Daten

Schwimmerschalter

RLS-8000

horizontal

Flüssigkeiten

4 bar

1 x Öffner/Schließer (NC/NO)

10 VA

2

G 1/2 Außengewinde

1 m

Polyamid PA 6.6

PVC

-25 °C

100 °C

-25 °C

100 °C

IP67

Erweiterte Artikelbeschreibung
Schwimmerschalter WIKA RLS-8000 - 14319878
Der Schwimmerschalter RLS-8000 - 14319878 von WIKA in der Miniaturausführung aus Polyamid wurde speziell für Standardanwendungen entwickelt. Mit einer Schaltleistung von 10 VA, einer Schaltspannung von 230 V AC/DC und der Druckfestigkeit von 4 bar eignet sich der Miniatur-Schwimmerschalter ideal für den Schutz vor Überfüllung und Trockenlauf kleiner Tanks. Am Prozess wird der Schwimmerschalter über ein G 1/2 Außengewinde angeschlossen. Für Erstausrüster wird der RLS-8000 - 14319878 an die jeweiligen Anforderungen angepasst und reduziert so die Kosten für den Wartungsaufwand bei gleichbleibender Sicherheit. Durch eine Drehbewegung von 180° kann der Schließer auch als Öffner eingesetzt werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0