• Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen
  • Crimpkopf um 360° frei drehbar mit 8 Pastpositionen
  • Quadratisches Crimpprofil
  • Crimpbereich: 0,14...16 mm²
  • Verpressung von Twin-Aderendhülsen bis 2 x 6 mm² möglich
  • Länge: 200 mm

Selbsteinstellende Crimpzange KNIPEX Twistor16 - 975318

Artikelnummer: 104039
EAN: 4003773082729
Technische Daten

Crimpzange für Aderendhülsen

200 mm

Aderendhülsen mit/ohne Kunststoffkragen

0,14...16 mm²

Vierkantcrimp

Erweiterte Artikelbeschreibung
Selbsteinstellende Crimpzange KNIPEX Twistor16 - 975318
Die selbsteinstellende Crimpzange Twistor16 – 975318 von KNIPEX verfügt über einen frei um 360° drehbaren Crimpkopf der in 8 Positionen einrastet. Die Crimpöffnung ist von beiden Seiten zugänglich, so dass überlange Aderendhülsen einfach nachgeschoben werden können. Die Twistor16 ist geeignet für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen und verfügt über einen sehr großen Crimpbereich von 0,14 bis 16 mm², Twin-Aderendhülsen können bis 2 x 6 mm² verpresst werden. Dank des innovativen Crimpkopfes erlaubt die Twistor 16 das Vercrimpen von Aderendhülsen aus nahezu jeder Arbeitsposition.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0