Senseca Schwimmerschalter

Mechanischer Füllstandschalter, Prozessanschluss: Außengewinde G 1/8, Werkstoff Schwimmer: Stahl 1.4571, Druckfestigkeit: PN 30, Einbaulage: vertikal, Elektrischer Anschluss: Kabel 1,5 m, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 107565
48,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 11 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Mechanischer Füllstandschalter, Prozessanschluss: Außengewinde Pg 7, Werkstoff Schwimmer: PP, Druckfestigkeit: PN 5, Einbaulage: vertikal, Elektrischer Anschluss: Kabel 1,5 m, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 107564
31,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Mechanischer Füllstandschalter, Prozessanschluss: Außengewinde NPT 1/2, Werkstoff Schwimmer: Edelstahl 1.4436, Werkstoff Prozessanschluss: Edelstahl, Druckfestigkeit: PN 5, Einbaulage: horizontal, Elektrischer Anschluss: ähnlich Stecker DIN 43650-C, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 107556
167,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Mechanischer Füllstandschalter, Stablänge: 200 mm, Prozessanschluss: Außengewinde G 1, Druckfestigkeit: PN 12, Einbaulage: vertikal, Elektrischer Anschluss: Stecker DIN 43650, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 107567
75,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Mechanischer Füllstandschalter, Stablänge: 300 mm, Prozessanschluss: Außengewinde G 1, Druckfestigkeit: PN 12, Einbaulage: vertikal, Elektrischer Anschluss: Stecker DIN 43650, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 107568
77,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Mechanischer Füllstandschalter, Stablänge: 500 mm, Prozessanschluss: Außengewinde G 1, Druckfestigkeit: PN 12, Einbaulage: vertikal, Elektrischer Anschluss: Stecker DIN 43650, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 107570
85,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Mechanischer Füllstandschalter, Stablänge: 100 mm, Prozessanschluss: Außengewinde G 1, Druckfestigkeit: PN 12, Einbaulage: vertikal, Elektrischer Anschluss: Stecker DIN 43650, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 107566
74,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Mechanischer Füllstandschalter, Prozessanschluss: G 3/4 Außengewinde, Werkstoff Schwimmer: Spansil (NBR), Druckfestigkeit: 25 bar, Einbaulage: horizontal, Elektrischer Anschluss: Stecker DIN 43650-A / ISO 4400, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 107560
166,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Mechanischer Füllstandschalter, Stablänge: 400 mm, Prozessanschluss: Außengewinde G 1, Druckfestigkeit: PN 12, Einbaulage: vertikal, Elektrischer Anschluss: Stecker DIN 43650, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 107569
81,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Mechanischer Füllstandschalter, Prozessanschluss: Außengewinde M16 x 1,5, Werkstoff Schwimmer: PP, Druckfestigkeit: PN 3, Einbaulage: horizontal, Elektrischer Anschluss: Kabel 0,5 m, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 107557
57,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 8 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Mechanischer Füllstandschalter, Prozessanschluss: G1 Außengewinde, Werkstoff Schwimmer: Spansil (NBR), Druckfestigkeit: 25 bar, Einbaulage: horizontal, Elektrischer Anschluss: Stecker DIN 43650-A / ISO 4400, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 107562
112,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Mechanischer Füllstandschalter, Prozessanschluss: G1 Außengewinde, Werkstoff Schwimmer: Spansil (NBR), Druckfestigkeit: 25 bar, Einbaulage: horizontal, Elektrischer Anschluss: Kabel 1,5 m, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 107559
154,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Mechanischer Füllstandschalter, Prozessanschluss: G 3/4 Außengewinde, Werkstoff Schwimmer: Spansil (NBR), Druckfestigkeit: 25 bar, Einbaulage: horizontal, Elektrischer Anschluss: Kabel 1,5 m, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 107558
127,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute