Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (1479 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Bedienpanels HMI Bedienpanels IO-Link IO-Link
IO-Link (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
IO-Link Master IO-Link Master IO-Link Programmiertools IO-Link Programmiertools
IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (12 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (631 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Tragschienen Tragschienen Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik
Verbindungstechnik (1507 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sensor-/Aktor-Verkabelung Sensor-/Aktor-Verkabelung Industriesteckverbinder Industriesteckverbinder Kabel / Leitungen Kabel / Leitungen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Installations- & Montagematerial Installations- & Montagematerial
Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Eaton
  • Setartikel RMQ-Titan Leuchtmelder
  • Flach
  • Rot
  • Frontbefestigung
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm
  • Inkl. LED-Element 12...30 V AC/DC
  • Schraubklemmen und Befestigungsadapter

Setartikel Leuchtmelder (rot) Eaton M22-L-R/-A/-LED-R

Artikelnummer: 101160
EAN: 4250738101951
-40 % UVP: 22,09
13,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Passendes Zubehör
Technische Daten
Allgemeine Daten

Leuchtmelder
LED 12-30 V AC/DC
RMQ-Titan
rot
keine
rund
Frontbefestigung
ja

Elektrische Daten

1 x LED
12...30 V AC/DC

Mechanische Daten

nein
Schraubklemmen

Umgebungsbedingungen

-25 °C
70 °C
IP67/IP69K

Weitere Informationen

UL
CSA

Klassifizierung

85318070

Erweiterte Artikelbeschreibung
Setartikel Leuchtmelder (rot) Eaton M22-L-R/-A/-LED-R
Der Setartikel Leuchtmelder (rot) RMQ-Titan M22-L-R/-A/-LED-R von Eaton besteht aus dem flachen, roten Leuchtmelder M22-L-R, dem Befestigungsadapter M22-A und dem LED-Element M22-LED-R. Die Befestigung findet frontseitig statt und der Anschluss erfolgt mit Schraubklemmen. Die Bemessungsbetriebsspannung beläuft sich aus 12...30 V AC/DC. Der Setartikel Leuchtmelder (rot) M22-L-R/-A/-LED-R mit Schutzart IP67/IP69K erfüllt alle international relevanten Normen für einen weltweiten Einsatz in Anwendungen aller Industriebereiche.
Kundenbewertungen
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0